Ura - Grille de protection pour BAP tout leds 2 phares - 168005

LEGRAND
CopieCopie
Ura - Grille de protection pour BAP tout leds 2 phares

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - panier de protection

  • matériau - acier inoxydable (inox)

  • couleur - gris

  • largeur - 398 mm

  • longueur - 518 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3613400158126

Réf. Sonepar

00030168005

Réf. Fournisseur

168005

Réf. Commerciale

Ura

type d'accessoire/pièce détachée:

panier de protection

matériau:

acier inoxydable (inox)

couleur:

gris

largeur:

398 mm

longueur:

518 mm

hauteur:

305 mm

Grille de protection pour blocs à phares tout LEDs - IK10

Les Atouts de l'article:

Grille de dimensions (mm) L x l x H : 525 X 400 x 310 Entre axe de fixation de 558 x (120x3) (mm) Réalisé avec du fil d'acier soudé