Ura - Interface RS485 / RS232 pour raccordement PC pour système Adressable Uravision - 140113


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 79 mm
largeur - 21 mm
longueur - 55 mm
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces) - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3613400153916
Réf. Sonepar
00030140113
Réf. Fournisseur
140113
Réf. Commerciale
Ura
hauteur:
79 mm
largeur:
21 mm
longueur:
55 mm
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces):
Non
Interface RS485 / RS232 pour raccordement PC pour système Adressable Uravision - boitier télècommande
Les Atouts de l'article:
Connexion RS 485 sur deux bornes Connexion RS 232 sur prise SUB DB9 Livré avec son alimentation
Les Atouts de l'article:
Connexion RS 485 sur deux bornes Connexion RS 232 sur prise SUB DB9 Livré avec son alimentation