Ura - Kit d'alarme de type T4 secteur 1 B + flash - 346008

LEGRAND
CopieCopie
Ura - Kit d'alarme de type T4 secteur 1 B + flash

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de codes uniques - 0

  • alimentation de secours intégrée - Oui

  • adressable - Non

  • mode de pose - montage en saillie

  • liaison radio - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3613400163069

Réf. Sonepar

00030016306

Réf. Fournisseur

346008

Marque

Ura

nombre de codes uniques:

0

alimentation de secours intégrée:

Oui

adressable:

Non

mode de pose:

montage en saillie

liaison radio:

Non

nombre de groupes de signalisation:

1

convient pour un usage domotique:

Non

interface externe:

Non

hauteur:

230 mm

largeur:

165 mm

profondeur:

48 mm

nombre de sorties pour générateur de signal acoustique:

1

nombre de sorties pour générateur de signal optique:

1

avec alimentation électrique:

Oui

appeleur automatique intégré:

Non

tension de fonctionnement:

230 V

consommation d'électricité:

2.2 mA

Kit tableau d'alarme de Type 4 - SSI de catégorie D ou E - 1 tableau d'alarme avec avertisseur lumineux rouge, 2 déclencheurs manuels d'alarme DMA 357277 et 1 dispositif sonore avec avertisseur lumineux d’alarme feu DSAF 957240

Les Atouts de l'article:

Signal sonore conforme à la norme NF S 32-001 - Niveau sonore de Classe B (minimum 90dBA à 2m) Diffuseur lumineux à flash de fréquence 1Hz, de 6m de portée si installé à 2,4m de hauteur Equipé d'une sortie 12Vcc de 210mA, soit environ 21 DS référence 957220 Autonomie sur batterie : 72 heures en veille + 5 minutes d'alarme générale Equipé de 2 batteries NiMh 8,4V 280mAh