Ura - Lampe douille BA9S 2,4Volts - 1,25Ampères - 954536

LEGRAND
CopieCopie
Ura - Lampe douille BA9S 2,4Volts - 1,25Ampères

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 3 W

  • Culot - autre

  • tension de lampe - 2.4...2.4 V

  • durée de vie nominale moyenne - 100 h

  • modèle - clair

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3613400150830

Réf. Sonepar

00030954536

Réf. Fournisseur

954536

Marque

Ura

puissance de la source lumineuse:

3 W

Culot:

autre

tension de lampe:

2.4...2.4 V

durée de vie nominale moyenne:

100 h

modèle:

clair

couleur:

incolore

diamètre:

17.1 mm

longueur totale:

30 mm

krypton:

Non

antichoc:

Non

adapté à un four:

Non

avec vide:

Oui

protection contre les éclats:

Non

Lampe de rechange douille BA9S 2,4Volts - 1,25Ampères