Ura - Lampe E27 127V 25W pour LSC d'évacuation type métal-verre réference 210000 - 290003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la source lumineuse - 25 W
Culot - E27
tension de lampe - 127...127 V
durée de vie nominale moyenne - 1000 h
modèle - clair
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3613400151783
Réf. Sonepar
00030290003
Réf. Fournisseur
290003
Marque
Ura
puissance de la source lumineuse:
25 W
Culot:
E27
tension de lampe:
127...127 V
durée de vie nominale moyenne:
1000 h
modèle:
clair
couleur:
incolore
diamètre:
45 mm
krypton:
Non
antichoc:
Non
adapté à un four:
Non
avec vide:
Oui
protection contre les éclats:
Non
Les Atouts de l'article:
Ampoule incandescente avec culot E27 pour LSC d'évacuation Tension d'alimentation: 127V Puissance absorbée: 25W


