Ura - Lot de 10 DA ADR optique de fumée réf. 956 950 - 387003


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - optique
connexion par câble - Oui
connexion par radio (en standard) - Non
mode de pose - montage en saillie
socle séparé nécessaire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3613400156467
Réf. Sonepar
00030387003
Réf. Fournisseur
387003
Réf. Commerciale
Ura
principe de fonctionnement:
optique
connexion par câble:
Oui
connexion par radio (en standard):
Non
mode de pose:
montage en saillie
socle séparé nécessaire:
Oui
autonome:
Non
interconnectable par radio (en option):
Non
alimentation électrique principale:
alimentation secteur
type de tension d’alimentation:
DC
avec affichage de la tension:
Oui
avec batterie de secours:
Non
numéro RAL (équivalent):
9010
détecteur de fumée:
Oui
avec éclairage d'orientation:
Non
entrée de câble:
inférieur et latéral
indice de protection (IP):
IP23
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non