Ura - Lot de 10 socles + isolateur réf. 956 955 - 387004

LEGRAND
CopieCopie
Ura - Lot de 10 socles + isolateur réf. 956 955

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe de fonctionnement - optique

  • connexion par câble - Oui

  • connexion par radio (en standard) - Non

  • mode de pose - montage en saillie

  • autonome - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3613400156474

Réf. Sonepar

00030387004

Réf. Fournisseur

387004

Réf. Commerciale

Ura

principe de fonctionnement:

optique

connexion par câble:

Oui

connexion par radio (en standard):

Non

mode de pose:

montage en saillie

autonome:

Non

socle séparé nécessaire:

Oui

interconnectable par radio (en option):

Non

alimentation électrique principale:

alimentation secteur

avec affichage de la tension:

Oui

avec batterie de secours:

Non

numéro RAL (équivalent):

9010

détecteur de fumée:

Non

avec éclairage d'orientation:

Non

entrée de câble:

inférieur et latéral

indice de protection (IP):

IP42

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Lot de 10 socles avec isolateur pour détecteur Type 1 Adressable - assure la double fonction de socle et d'isolateur, fermeture par 1/4 de tour avec borne de raccordement pour indicateur d'action