Ura - Lot de 20 socles réf. 956 954 pour DA ADR - 387002


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage en saillie
couleur - blanc
diamètre - 100 mm
adressable - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3613400156450
Réf. Sonepar
00030387002
Réf. Fournisseur
387002
Réf. Commerciale
Ura
mode de pose:
montage en saillie
couleur:
blanc
diamètre:
100 mm
adressable:
Oui
Lot de 20 socles pour détecteur Type 1 Adressable - fermeture par 1/4 de tour avec borne de raccordement pour indicateur d'action