Ura - LSC Uralife V Ambiance 48-110-220VDC/230VAC - pose plafond encastrée ou saillie - 128224V

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - éclairage d'ambiance (anti-panique)

  • flux lumineux utile - 400 lm

  • système de contrôle - sans

  • mode de pose - en saillie et encastré

  • indice de protection (IP) - IP43

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3613400169160

Réf. Sonepar

00030016916

Réf. Fournisseur

128224V

Réf. Commerciale

Ura

fonction:

éclairage d'ambiance (anti-panique)

flux lumineux utile:

400 lm

système de contrôle:

sans

mode de pose:

en saillie et encastré

indice de protection (IP):

IP43

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

puissance du système:

5 W

pictogramme inclus:

Non

avec interrupteur à distance:

Non

avec télécommande:

Non

alimentation de secours:

centralisé (source centrale)

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

4

douille:

sans

nombre de têtes de luminaire:

1

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

48...230 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareil de commande échangeable:

Oui

élément de distribution de lumière:

réflecteur

régulation constante du flux lumineux:

Oui

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

flux lumineux en mode veille:

5 lm

température de couleur:

6500...6500 K

distance de visibilité du pictogramme:

19.6 m

largeur:

62 mm

hauteur/profondeur:

36 mm

longueur:

219 mm

largeur d'encastrement:

70 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

55 mm

longueur d’encastrement:

245 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

1.5 mm²

type de connexion:

autre

convient pour la mise en veille:

Oui

numéro RAL du boîtier:

9003

courant nominal:

0...40 mA

Luminaire pour Source Centrale Uralife V Ambiance - 48-110-220VDC/230VAC - 400lm - IP 43 / IK 07 - pose plafond encastrée/saillie - certifié NF Environnement - consommation 4,7W / 12,9VA

Les Atouts de l'article:

LSC d'ambiance à faible consommation (4,7W / 12,6VA) pour source centrale 48-110-220VDC / 230VAC LSC directement encastrable au plafond ou installable en saillie LSC certifié à la marque de qualité NF Environnement Possibilité d'installation murale perpendiculairement au plan du mur, en position horizontale ou verticale avec équerre murale en accessoire réf. 168114V

Les Atouts de la gamme:

Uralife V est une nouvelle gamme de blocs autonomes d'éclairage de sécurité et de luminaires pour sources centrales, plus esthétique.Son design épuré et minimaliste, son éclairage uniforme du pictogramme et ses différents modes de pose permettent une utilisation dans tous vos projets d'éclairage de sécurité.Eco-conçue et certifiée aux normes NF Environnement BAES et LSC, la gamme Uralife V a été développée de manière à optimiser les temps de pose quelque soit le lieu d'installation.Ses technologies, facilitant la maintenance et ses fonctions de sécurité avancées, comme la visibilité + et le balisage lumineux d'évacuation, permettent de diminuer les temps de vérification des installations et d'améliorer la sécurité des bâtiments.