Ura - LSC Uralife V Évacuation 24VDC - pose murale saillie - 128215V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
mode de pose:
montage en saillie (mur)Spécificités essentielles
fonction - éclairage d'évacuation
flux lumineux utile - 45 lm
système de contrôle - sans
mode de pose - montage en saillie (mur)
indice de protection (IP) - IP43
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3613400169184
Réf. Sonepar
00030016918
Réf. Fournisseur
128215V
Marque
Ura
fonction:
éclairage d'évacuation
flux lumineux utile:
45 lm
système de contrôle:
sans
mode de pose:
montage en saillie (mur)
indice de protection (IP):
IP43
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
puissance du système:
1.5 W
type de pictogramme:
feuillet/plaque inséré(e)
visibilité du pictogramme:
d’un seul côté
pictogramme inclus:
Oui
avec interrupteur à distance:
Non
avec télécommande:
Non
alimentation de secours:
centralisé (source centrale)
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
16
douille:
sans
nombre de têtes de luminaire:
1
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
plastique transparent
type de tension:
DC
tension nominale (Un):
24...24 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareil de commande échangeable:
Oui
élément de distribution de lumière:
diffuseur
régulation constante du flux lumineux:
Oui
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température de couleur:
6500...6500 K
distance de visibilité du pictogramme:
19.6 m
largeur:
106 mm
hauteur/profondeur:
38 mm
longueur:
206 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
2
section de conducteur:
1.5 mm²
type de connexion:
autre
convient pour la mise en veille:
Oui
numéro RAL du boîtier:
9003
courant nominal:
0...16 mA
Les Atouts de l'article:
LSC d'évacuation à faible consommation (1,4W) pour source centrale 24VDC LSC directement installable en saillie murale avec reprise possible des entraxes de fixation et des entrées de câbles du LSC Uralife de la génération précédente LSC certifié à la marque de qualité NF Environnement
Les Atouts de la gamme:
Uralife V est une nouvelle gamme de blocs autonomes d'éclairage de sécurité et de luminaires pour sources centrales, plus esthétique.Son design épuré et minimaliste, son éclairage uniforme du pictogramme et ses différents modes de pose permettent une utilisation dans tous vos projets d'éclairage de sécurité.Eco-conçue et certifiée aux normes NF Environnement BAES et LSC, la gamme Uralife V a été développée de manière à optimiser les temps de pose quelque soit le lieu d'installation.Ses technologies, facilitant la maintenance et ses fonctions de sécurité avancées, comme la visibilité + et le balisage lumineux d'évacuation, permettent de diminuer les temps de vérification des installations et d'améliorer la sécurité des bâtiments.





