Ura - LSC Uralife V Évacuation 48-110-220VDC / 230VAC - pose murale saillie - 128214V

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - éclairage d'évacuation

  • flux lumineux utile - 45 lm

  • système de contrôle - sans

  • mode de pose - montage en saillie (mur)

  • indice de protection (IP) - IP43

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3613400169221

Réf. Sonepar

00030016922

Réf. Fournisseur

128214V

Réf. Commerciale

Ura

fonction:

éclairage d'évacuation

flux lumineux utile:

45 lm

système de contrôle:

sans

mode de pose:

montage en saillie (mur)

indice de protection (IP):

IP43

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

puissance du système:

1.5 W

type de pictogramme:

feuillet/plaque inséré(e)

visibilité du pictogramme:

d’un seul côté

pictogramme inclus:

Oui

avec interrupteur à distance:

Non

avec télécommande:

Non

alimentation de secours:

centralisé (source centrale)

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

16

douille:

sans

nombre de têtes de luminaire:

1

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

48...230 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareil de commande échangeable:

Oui

élément de distribution de lumière:

diffuseur

régulation constante du flux lumineux:

Oui

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température de couleur:

6500...6500 K

distance de visibilité du pictogramme:

19.6 m

largeur:

106 mm

hauteur/profondeur:

38 mm

longueur:

206 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

1.5 mm²

type de connexion:

autre

convient pour la mise en veille:

Oui

numéro RAL du boîtier:

9003

courant nominal:

0...16 mA

Luminaire pour Source Centrale Uralife V Évacuation - 48-110-220VDC/230VAC - 45lm - IP43/IK07 - pose murale saillie - NF Environnement - consommation 1,4W / 3,9VA - éclairage uniforme du pictogramme - pictogramme repositionnable

Les Atouts de l'article:

LSC d'évacuation à faible consommation (1,4W / 5VA) pour source centrale 48-110-220VDC / 230VAC LSC directement installable en saillie murale avec reprise possible des entraxes de fixation et des entrées de câbles du LSC Uralife de la génération précédente LSC certifié à la marque de qualité NF Environnement

Les Atouts de la gamme:

Uralife V est une nouvelle gamme de blocs autonomes d'éclairage de sécurité et de luminaires pour sources centrales, plus esthétique.Son design épuré et minimaliste, son éclairage uniforme du pictogramme et ses différents modes de pose permettent une utilisation dans tous vos projets d'éclairage de sécurité.Eco-conçue et certifiée aux normes NF Environnement BAES et LSC, la gamme Uralife V a été développée de manière à optimiser les temps de pose quelque soit le lieu d'installation.Ses technologies, facilitant la maintenance et ses fonctions de sécurité avancées, comme la visibilité + et le balisage lumineux d'évacuation, permettent de diminuer les temps de vérification des installations et d'améliorer la sécurité des bâtiments.