Ura - LSC Uraproof V Ambiance 48-220VDC/230VAC 400lm IP66/IK10 - 127524V

LEGRAND
CopieCopie
Ura - LSC Uraproof V Ambiance 48-220VDC/230VAC 400lm IP66/IK10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - éclairage d'ambiance (anti-panique)

  • flux lumineux utile - 400 lm

  • système de contrôle - sans

  • mode de pose - montage en saillie (mur)

  • indice de protection (IP) - IP66

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3613400170586

Réf. Sonepar

00030017058

Réf. Fournisseur

127524V

Réf. Commerciale

Ura

fonction:

éclairage d'ambiance (anti-panique)

flux lumineux utile:

400 lm

système de contrôle:

sans

mode de pose:

montage en saillie (mur)

indice de protection (IP):

IP66

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

puissance du système:

5.5 W

type de pictogramme:

feuillet/plaque inséré(e)

visibilité du pictogramme:

d’un seul côté

pictogramme inclus:

Oui

avec interrupteur à distance:

Non

avec télécommande:

Non

alimentation de secours:

centralisé (source centrale)

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

6

douille:

sans

nombre de têtes de luminaire:

1

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

gris

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

40.2...253 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareil de commande échangeable:

Non

élément de distribution de lumière:

autre

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

régulation constante du flux lumineux:

Non

Degré de protection (NEMA):

4X

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

flux lumineux en mode veille:

3 lm

température de couleur:

5600...5700 K

distance de visibilité du pictogramme:

20 m

largeur:

125 mm

hauteur/profondeur:

62 mm

longueur:

225 mm

nombre de pôles:

4

section de conducteur:

2.5 mm²

type de connexion:

raccordement à vis

convient pour une utilisation en continue:

Oui

numéro RAL du boîtier:

7035

courant nominal:

17...33 mA

LSC Uraproof V Ambiance 48-220VDC/230VAC 400lm - faible consommation : 5,5W - IP66/IK10 - pose murale ou plafond - NF Environnement

Les Atouts de l'article:

Bornier automatique permettant le repiquage

Les Atouts de la gamme:

La gamme Uraproof V permet de répondre aux environnements très exigeants nécessitant des blocs étanches et résistants (IP66, IK10). Les BAES sont à faible consommation grâce aux sources lumineuses à LEDs et livrés avec des presse-étoupe et avec un pictogramme autocollant permettant de réaliser tous les sens d'évacuation pour les blocs nécessitant de la signalisation. Tous les types de blocs autonomes d'éclairage de sécurité et LSC sont disponibles : BAES et LSC d'évacuation ou d'ambiance, BAES+BAEH, BAEH, DBR. Cette gamme est disponible en technologie Super SATI Connecté et Adressable. Les blocs disposent d'une garantie de 4 ans et sont certifiés NF Environnement.