Ura - Luminaire LSC Plastinox Ambiance 110/220/230 Volts - 127724


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - éclairage d'évacuation et d'ambiance
flux lumineux utile - 400 lm
système de contrôle - auto-test automatique
mode de pose - en saillie et encastré
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3613400154562
Réf. Sonepar
00030127724
Réf. Fournisseur
127724
Réf. Commerciale
Ura
fonction:
éclairage d'évacuation et d'ambiance
flux lumineux utile:
400 lm
système de contrôle:
auto-test automatique
mode de pose:
en saillie et encastré
indice de protection (IP):
IP67
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
puissance du système:
6.6 W
pictogramme inclus:
Non
avec interrupteur à distance:
Oui
avec télécommande:
Non
alimentation de secours:
centralisé (source centrale)
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
nombre de têtes de luminaire:
1
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
couleur du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
matériau de la verrine:
plastique transparent
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
110...230 V
appareillage:
driver LED courant constant
élément de distribution de lumière:
diffuseur
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
flux lumineux en mode veille:
400 lm
température de couleur:
6000...6000 K
distance de visibilité du pictogramme:
15 m
largeur:
150 mm
hauteur/profondeur:
150 mm
longueur:
450 mm
diamètre externe:
150 mm
nombre de pôles:
4
section de conducteur:
2.5 mm²
type de connexion:
raccordement à vis
convient pour une utilisation en continue:
Oui
courant nominal:
29...60 mA
Les Atouts de l'article:
LSC d'ambiance à faible consommation (8,5W en 110/220 VDC et 8,5W/20VA en 230 VAC) Certifié NF AEAS LSC Corps en polycarbonate et cuvelage et fixation en inox
Les Atouts de la gamme:
Plastinox, une gamme d'éclairage de sécurité LEDs adaptée à tous les environnements grâce à son design soigné. Robustes et performants les BAES et LSC sont équipés de sources lumineuses à LEDs et d'un cuvelage en inox anti-corrosion. Les blocs autonomes d'éclairage de sécurité Plastinox sont disponibles en version Évacuation ou Ambiance et en technologie Super SATI Connecté et Adressable.