Ura - PACK BATTERIE DE MAINTENANCE LITHIUM FER PHOSPHATE LIFEPO4 9.6V 3.2AH - UR111924


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 9.6 V
capacité - 3300 mAh
désignation IEC - autre
autre désignation - autre
désignation des dimensions - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3613400171408
Réf. Sonepar
00030017140
Réf. Fournisseur
UR111924
Réf. Commerciale
Ura
tension nominale:
9.6 V
capacité:
3300 mAh
désignation IEC:
autre
autre désignation:
autre
désignation des dimensions:
autre
nombre de cellules:
3
modèle:
lithium-ion
hauteur, borne comprise:
202 mm
diamètre:
33 mm
bloc d'accus:
Oui
utilisation dans la zone Ex:
Non
boîtier en plastique:
Oui
Les Atouts de l'article:
Tension 9,6V Capacité 3,2AH Composée de lithium / fer / phosphate