Ura - Palette de 300 BAES Uralight Evacuation INC REF 110000 - UR810000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - éclairage d'évacuation
flux lumineux utile - 45 lm
système de contrôle - touche de contrôle
mode de pose - montage en saillie (mur)
indice de protection (IP) - IP42
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3613400172085
Réf. Sonepar
00030017208
Réf. Fournisseur
UR810000
Réf. Commerciale
Ura
fonction:
éclairage d'évacuation
flux lumineux utile:
45 lm
système de contrôle:
touche de contrôle
mode de pose:
montage en saillie (mur)
indice de protection (IP):
IP42
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
temps d'opération nominal:
1...1 h
puissance du système:
2.7 W
type de pictogramme:
autocollant
visibilité du pictogramme:
d’un seul côté
pictogramme inclus:
Oui
avec interrupteur à distance:
Oui
avec télécommande:
Non
alimentation de secours:
autonome (batterie individuelle)
type de batterie:
NiCd
source lumineuse:
lampe à incandescence
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
BA9s
nombre de têtes de luminaire:
1
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
plastique transparent
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
207...253 V
appareillage:
non requis
élément de distribution de lumière:
diffuseur
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
flux lumineux en mode veille:
3 lm
température de couleur:
2700...2700 K
distance de visibilité du pictogramme:
15 m
largeur:
120 mm
hauteur/profondeur:
70.7 mm
longueur:
258 mm
nombre de pôles:
4
section de conducteur:
2.5 mm²
type de connexion:
raccordement à vis
convient pour la mise en veille:
Oui
courant nominal:
11...13 mA
Les Atouts de l'article:
Consommation en veille de 3,9W Livré avec un pictogramme autocollant permettant de réaliser tous les sens d'évacuation Certifié NF AEAS