Ura - Palette de 432 BAES Uraone EVACUATION SATI REF 111013V - UR811013V

LEGRAND
CopieCopie
Ura - Palette de 432 BAES Uraone EVACUATION SATI REF 111013V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - éclairage d'évacuation

  • flux lumineux utile - 45 lm

  • système de contrôle - auto-test automatique

  • mode de pose - en saillie et encastré

  • indice de protection (IP) - IP42

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3613400172092

Réf. Sonepar

00030017209

Réf. Fournisseur

UR811013V

Marque

Ura

fonction:

éclairage d'évacuation

flux lumineux utile:

45 lm

système de contrôle:

auto-test automatique

mode de pose:

en saillie et encastré

indice de protection (IP):

IP42

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

puissance du système:

0.8 W

type de pictogramme:

feuillet/plaque inséré(e)

visibilité du pictogramme:

d’un seul côté

pictogramme inclus:

Oui

avec interrupteur à distance:

Non

avec télécommande:

Non

alimentation de secours:

autonome (batterie individuelle)

type de batterie:

NiMh

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

nombre de têtes de luminaire:

1

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

207...253 V

appareillage:

driver LED courant constant

élément de distribution de lumière:

diffuseur

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

250000 h

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

flux lumineux en mode veille:

3 lm

température de couleur:

5200...6200 K

facteur de puissance (cos phi):

0.64

distance de visibilité du pictogramme:

15 m

largeur:

110 mm

hauteur/profondeur:

41 mm

longueur:

210 mm

largeur d'encastrement:

162 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

41 mm

longueur d’encastrement:

230 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

section de conducteur:

1.5 mm²

type de connexion:

autre

convient pour la mise en veille:

Oui

numéro RAL du boîtier:

9003

courant nominal:

60...64 mA

Lot de 432 BAES Evacuation SATI Uraone à LEDs, 45lm/1h, IP42 IK07, pose saillie, faible consommation 0,8W, pictogramme universel repositionnable, batterie NiMH, Visibilité+, Certifié NF AEAS performance SATI et NF environnementc

Les Atouts de l'article:

BAES d'évacuation à faible consommation 0,8W Multiple mode de pose avec accessoires : cadre d'encastrement plafond, porte-pictogramme en drapeau Certifié NF AEAS performance SATI et NF environnement NF413 Intègre la fonction visibilité + qui accentue la visibilité des pictogrammes en cas d'alarme incendie secteur présent

Les Atouts de la gamme:

Uraone, la gamme incontournable dans le bâtiment, propose des blocs d'éclairage de sécurité et des luminaires sur source centralisée à LEDs de faible consommation, discrets avec un diffuseur plat et un fond débrochable permettant de réutiliser les points de fixation existants. Les BAES d'évacuation et les BAES+BAEH intègrent 2 nouvelles fonctions activables en présence secteur : La Visibilité + pour améliorer la perception des pictogrammes en évacuation, en provoquant le clignotement simultané des BAES. Le balisage lumineux d'évacuation qui permet d'augmenter la visibilité des dégagements et des sorties pour réduire le temps d'évacuation, en provoquant un clignotement alternatif (chenillard) des BAES. Tous les types de blocs autonomes d'éclairage de sécurité et LSC sont disponibles : BAES et LSC d'évacuation ou d'ambiance, BAES+BAEH, BAEH, DBR. Cette gamme est disponible en technologie SATI, Super SATI Connecté et Adressable. Les BAES disposent d'une garantie de 2 ans, sont certifiés NF Environnement et livrés avec un pictogramme universel permettant de réaliser tous les sens d'évacuation.