Ura - Pictogramme DBR Uralife V, clipsable et repositionnable - 125036


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - feuillet/plaque inséré(e)
signification du pictogramme - itinéraire de secours
direction - vers le bas
longueur - 200 mm
largeur - 100 mm
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3613400169566
Réf. Sonepar
00030016956
Réf. Fournisseur
125036
Réf. Commerciale
Ura
modèle:
feuillet/plaque inséré(e)
signification du pictogramme:
itinéraire de secours
direction:
vers le bas
longueur:
200 mm
largeur:
100 mm
bilatéral:
Non
épaisseur de matériau:
0.25 mm
distance de visibilité du pictogramme:
19 m
Les Atouts de l'article:
Pictogramme DBR, clipsable et repositionnable, pour DBR Uralife V pose plafond nécessitant une signalisation double face