Ura - Pictogramme PMR avec flèche pour BAES et LSC Uraproof V - 125041


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - feuillet/plaque inséré(e)
signification du pictogramme - itinéraire de secours
direction - vers le bas
longueur - 100 mm
largeur - 200 mm
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Uraproof V
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3613400170555
Réf. Sonepar
00030017055
Réf. Fournisseur
125041
Réf. Commerciale
Ura
modèle:
feuillet/plaque inséré(e)
signification du pictogramme:
itinéraire de secours
direction:
vers le bas
longueur:
100 mm
largeur:
200 mm
bilatéral:
Non
épaisseur de matériau:
0.25 mm
Les Atouts de l'article:
Pictogramme constitué de 2 carrés sécables : 1 silhouette d’un personnage en fauteuil roulant (de profil) et 1 flèche horizontale, permettant de baliser les chemins d'évacuation pouvant être empruntsé par les Personnes à Mobilité Réduite Rigide, repositionnable et recyclable Bornier automatique permettant le repiquage