Ura - Pictogramme Practice Evolution PMR + flèche horizontale - 168153

LEGRAND
CopieCopie
Ura - Pictogramme Practice Evolution PMR + flèche horizontale

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - plaque en verre acrylique

  • signification du pictogramme - itinéraire de secours

  • bilatéral - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3613400156993

Réf. Sonepar

00030168153

Réf. Fournisseur

168153

Réf. Commerciale

Ura

modèle:

plaque en verre acrylique

signification du pictogramme:

itinéraire de secours

bilatéral:

Non

Porte-pictogramme réversible sérigraphié signalisation d'évacuation Practice Évolution avec sortie Personnes à Mobilité Réduite PMR et flèche horizontale - 188x107mm - utilisable en simple ou double face

Les Atouts de l'article:

Dimensions du pictogramme: 90 x 180 mm Pictogramme PMR et flèche orientés horizontalement Utilisation en simple ou double face

Les Atouts de la gamme:

La gamme Practice Evolution permet de répondre aux besoins d'éclairage de sécurité dans tous les bâtiments tertiaires nécessitants une installation esthétique. Une pose encastrée simple et rapide et une très faible consommation caractérisent cette gamme. Un design innovant, des pictogrammes serigraphiés et des enjoliveurs disponibles en 5 couleurs offrent un haut niveau de finition. Tous les types de blocs autonomes d'éclairage de sécurité et LSC sont disponibles : BAES et LSC d'évacuation ou d'ambiance, BAES+BAEH, BAEH, DBR. Cette gamme est disponible en technologie Super SATI Connecté et Adressable. Les BAES disposent d'une garantie de 4 ans et sont certifiés NF Environnement.