Ura - Pictogramme signalisation d'évacuation universel DBR Uraone - 125034

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - feuillet/plaque inséré(e)
signification du pictogramme - itinéraire de secours
direction - autre
longueur - 200 mm
largeur - 100 mm
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3613400168026
Réf. Sonepar
00030016802
Réf. Fournisseur
125034
Réf. Commerciale
Ura
modèle:
feuillet/plaque inséré(e)
signification du pictogramme:
itinéraire de secours
direction:
autre
longueur:
200 mm
largeur:
100 mm
bilatéral:
Oui
épaisseur de matériau:
0.5 mm
distance de visibilité du pictogramme:
20 m
Les Atouts de l'article:
Dimensions du pictogramme: 100 x 200 mm Livré avec la flèche orienté verticalement Pictogramme sécable en deux parties
Les Atouts de la gamme:
Uraone, la gamme incontournable dans le bâtiment, propose des blocs d'éclairage de sécurité et des luminaires sur source centralisée à LEDs de faible consommation, discrets avec un diffuseur plat et un fond débrochable permettant de réutiliser les points de fixation existants. Les BAES d'évacuation et les BAES+BAEH intègrent 2 nouvelles fonctions activables en présence secteur : La Visibilité + pour améliorer la perception des pictogrammes en évacuation, en provoquant le clignotement simultané des BAES. Le balisage lumineux d'évacuation qui permet d'augmenter la visibilité des dégagements et des sorties pour réduire le temps d'évacuation, en provoquant un clignotement alternatif (chenillard) des BAES. Tous les types de blocs autonomes d'éclairage de sécurité et LSC sont disponibles : BAES et LSC d'évacuation ou d'ambiance, BAES+BAEH, BAEH, DBR. Cette gamme est disponible en technologie SATI, Super SATI Connecté et Adressable. Les BAES disposent d'une garantie de 2 ans, sont certifiés NF Environnement et livrés avec un pictogramme universel permettant de réaliser tous les sens d'évacuation.