Ura - Plastron à équiper pour CMSI Adressable XL3 - 329046

LEGRAND
CopieCopie
Ura - Plastron à équiper pour CMSI Adressable XL3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • alimentation de secours intégrée - Non

  • avec alimentation électrique - Non

  • homologation selon - autre

  • convient pour un usage domotique - Non

  • liaison radio - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3613400157266

Réf. Sonepar

00030329046

Réf. Fournisseur

329046

Réf. Commerciale

Ura

alimentation de secours intégrée:

Non

avec alimentation électrique:

Non

homologation selon:

autre

convient pour un usage domotique:

Non

liaison radio:

Non

interface externe:

Non

hauteur:

512 mm

largeur:

149 mm

profondeur:

18 mm

Plastron à équiper pour CMSI Adressable XL3 - permet de recevoir des blocs 8 fonctions et/ou blocs à cléset/ou blocs obturateurs supplémentaires - capacité 4 blocs fonctions - hauteur 150mm

Les Atouts de l'article:

Capacité : 4 blocs 8 fonctions référence 329020