Ura - Porte-pictogramme plafond pour BAES et LSC Uraproof V - 168115V


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plaque en verre acrylique
longueur - 118 mm
largeur - 225 mm
bilatéral - Non
épaisseur de matériau - 125 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Uraproof V
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3613400170623
Réf. Sonepar
00030017062
Réf. Fournisseur
168115V
Réf. Commerciale
Ura
modèle:
plaque en verre acrylique
longueur:
118 mm
largeur:
225 mm
bilatéral:
Non
épaisseur de matériau:
125 mm
Les Atouts de l'article:
Accessoire de signalisation destiné aux BAES et LSC Signalisation verticale IK10 Bornier automatique permettant le repiquage