Ura - Porte pictogramme pour LCS Practice et BAES - 168180


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - plastique
couleur - blanc
largeur - 130 mm
longueur - 240 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3613400157570
Réf. Sonepar
00030168180
Réf. Fournisseur
168180
Réf. Commerciale
Ura
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
plastique
couleur:
blanc
largeur:
130 mm
longueur:
240 mm
hauteur:
9.5 mm
Les Atouts de l'article:
Dimensions de la plaque porte pictogramme: 140 x 240 mm A équiper avec un pictogramme ref: 125025, 125030 ou 125031 Utilisation en simple ou double face