Ura - Porte-pictogramme signalétique Practice Evolution RIA - 168178


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- modèle - plaque en verre acrylique 
- signification du pictogramme - autre 
- bilatéral - Non 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Practice Evolution
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3613400157433
Réf. Sonepar
00030168178
Réf. Fournisseur
168178
Marque
Ura
modèle:
plaque en verre acrylique
signification du pictogramme:
autre
bilatéral:
Non
Porte-pictogramme sérigraphié signalétique Practice Évolution avec localisation Défibrillateur Automatique Externe DAE - 188x107mm - utilisable en simple ou double face
Les Atouts de l'article:
Dimensions du pictogramme: 90 x 180 mm Pictogramme défibrillateur de couleur verte Utilisation en simple ou double face
Les Atouts de la gamme:
La gamme Practice Evolution permet de répondre aux besoins d'éclairage de sécurité dans tous les bâtiments tertiaires nécessitants une installation esthétique. Une pose encastrée simple et rapide et une très faible consommation caractérisent cette gamme. Un design innovant, des pictogrammes serigraphiés et des enjoliveurs disponibles en 5 couleurs offrent un haut niveau de finition. Tous les types de blocs autonomes d'éclairage de sécurité et LSC sont disponibles : BAES et LSC d'évacuation ou d'ambiance, BAES+BAEH, BAEH, DBR. Cette gamme est disponible en technologie Super SATI Connecté et Adressable. Les BAES disposent d'une garantie de 4 ans et sont certifiés NF Environnement.
Les Atouts de l'article:
Dimensions du pictogramme: 90 x 180 mm Pictogramme défibrillateur de couleur verte Utilisation en simple ou double face
Les Atouts de la gamme:
La gamme Practice Evolution permet de répondre aux besoins d'éclairage de sécurité dans tous les bâtiments tertiaires nécessitants une installation esthétique. Une pose encastrée simple et rapide et une très faible consommation caractérisent cette gamme. Un design innovant, des pictogrammes serigraphiés et des enjoliveurs disponibles en 5 couleurs offrent un haut niveau de finition. Tous les types de blocs autonomes d'éclairage de sécurité et LSC sont disponibles : BAES et LSC d'évacuation ou d'ambiance, BAES+BAEH, BAEH, DBR. Cette gamme est disponible en technologie Super SATI Connecté et Adressable. Les BAES disposent d'une garantie de 4 ans et sont certifiés NF Environnement.
NoticePDF


