Ura - Réglette Ambiance LEDs 1250 LMS 48 VDC 230 VAC - 127777

LEGRAND
CopieCopie
Ura - Réglette Ambiance LEDs 1250 LMS 48 VDC 230 VAC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - éclairage d'évacuation et d'ambiance

  • flux lumineux utile - 1250 lm

  • système de contrôle - sans

  • mode de pose - montage en saillie (mur/plafond)

  • indice de protection (IP) - IP66

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3613400166794

Réf. Sonepar

00030016679

Réf. Fournisseur

127777

Marque

Ura

fonction:

éclairage d'évacuation et d'ambiance

flux lumineux utile:

1250 lm

système de contrôle:

sans

mode de pose:

montage en saillie (mur/plafond)

indice de protection (IP):

IP66

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

puissance du système:

9.4 W

pictogramme inclus:

Non

avec interrupteur à distance:

Non

avec télécommande:

Non

alimentation de secours:

centralisé (source centrale)

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

sans

nombre de têtes de luminaire:

1

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique opalin

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

48...230 V

appareillage:

driver LED courant constant

élément de distribution de lumière:

diffuseur

classe de protection:

II

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-5...35 °C

température de couleur:

4000...4000 K

facteur de puissance (cos phi):

0.8

largeur:

45 mm

hauteur/profondeur:

55 mm

longueur:

690 mm

largeur d'encastrement:

400 mm

type de câblage:

câblage traversant inclus

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

1.5 mm²

type de connexion:

autre

Réglette pour source centrale LED 48Vdc/220Vdc/230V~ - IP66 IK06 Classe II - flux 1250lm et consommation 9,4W-48Vdc/220Vdc et 11,5VA/9,4W-230V~

Les Atouts de l'article:

Consommation de 9,4W à 48VDC, 110VDC, ou 220VDC et 9,4W/11,5VA à 230VAC Bornier automatique accessible sans démontage du produit Fixation en suspension ou fixé sur le plafond Certifié NF AEAS