Ura - Répétiteur télécommande Uravision 3.0 pour BAES adressables - UR140134

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 83 mm

  • largeur - 67 mm

  • longueur - 142 mm

  • adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces) - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3613400172580

Réf. Sonepar

00030017258

Réf. Fournisseur

UR140134

Marque

Ura

hauteur:

83 mm

largeur:

67 mm

longueur:

142 mm

adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces):

Non

Répétiteur URAVISION 3.0 avec commandes intégrées de mise au repos et d'allumage permettant l'extension d'une installation de BAES adressables derrière une centrale ou un répétiteur raccordés à 250 blocs ou à 700 m de ligne de bus maximum

Les Atouts de l'article:

Répéteur adressable Capacité 250 blocs et 700m de ligne de bus Commandes d'extinction (mise au repos des blocs secteur absent) et d'allumage accessibles en face avant Montage sur rail DIN Largeur 8 modules de 17,5mm