Ura - Scie cloche à trepan - perçage plafonds et cloisons - 168210


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- type d'accessoire/pièce détachée - autre 
- matériau - autre 
- couleur - noir 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
3613400156191
Réf. Sonepar
00030168210
Réf. Fournisseur
168210
Marque
Ura
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
autre
couleur:
noir
Accessoire de découpe pour faux-plafond - scie cloche à trépan pour le perçage circulaire des plafonds et cloisons en contreplaqué, plâtre et plastique - diamètre de découpe de 55mm à 255mm et épaisseur de découpe 23mm maxi
Les Atouts de l'article:
Diamètre de découpe réglable de 55 à 255 mm Nécessite l'utilisation d'une perceuse Epaisseur de découpe maximale: 23 mm
Les Atouts de la gamme:
La gamme Practice permet de répondre aux besoins d'éclairage de sécurité encastré dans tous les bâtiments tertiaires. Sa pose simple, rapide et sans accessoire permet un gain de temps important face aux solutions encastrées traditionnelles. Les BAES et LSC sont équipés de sources lumineuses à LEDs garantissant une très faible consommation. Tous les types de blocs autonomes d'éclairage de sécurité et LSC sont disponibles : BAES et LSC d'évacuation ou d'ambiance, BAES+BAEH, BAEH, DBR. Cette gamme est disponible en technologie Super SATI Connecté et Adressable. Les blocs disposent d'une garantie de 4 ans, sont certifiés NF Environnement et livrés avec un pictogramme universel permettant de réaliser tous les sens d'évacuation.
Les Atouts de l'article:
Diamètre de découpe réglable de 55 à 255 mm Nécessite l'utilisation d'une perceuse Epaisseur de découpe maximale: 23 mm
Les Atouts de la gamme:
La gamme Practice permet de répondre aux besoins d'éclairage de sécurité encastré dans tous les bâtiments tertiaires. Sa pose simple, rapide et sans accessoire permet un gain de temps important face aux solutions encastrées traditionnelles. Les BAES et LSC sont équipés de sources lumineuses à LEDs garantissant une très faible consommation. Tous les types de blocs autonomes d'éclairage de sécurité et LSC sont disponibles : BAES et LSC d'évacuation ou d'ambiance, BAES+BAEH, BAEH, DBR. Cette gamme est disponible en technologie Super SATI Connecté et Adressable. Les blocs disposent d'une garantie de 4 ans, sont certifiés NF Environnement et livrés avec un pictogramme universel permettant de réaliser tous les sens d'évacuation.



