Ura - Socle pour détecteur auto Adressable + isolateur - 956955


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage en saillie
couleur - blanc
diamètre - 100 mm
adressable - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3613400151516
Réf. Sonepar
00030956955
Réf. Fournisseur
956955
Réf. Commerciale
Ura
mode de pose:
montage en saillie
couleur:
blanc
diamètre:
100 mm
adressable:
Oui
Socle avec isolateur pour détecteur Type 1 Adressable - assure la double fonction de socle et d'isolateur, fermeture par 1/4 de tour avec borne de raccordement pour indicateur d'action
Les Atouts de l'article:
Conforme à la norme NF EN 54-17 - Certifié CE CPR Fixation du détecteur sur le socle par rotation Equipé de bornes de raccordement pour indicateur d'action Tension d’alimentation : 17Vcc à 28Vcc Fourni avec languette d’adressage (réf. 400 018)
Les Atouts de l'article:
Conforme à la norme NF EN 54-17 - Certifié CE CPR Fixation du détecteur sur le socle par rotation Equipé de bornes de raccordement pour indicateur d'action Tension d’alimentation : 17Vcc à 28Vcc Fourni avec languette d’adressage (réf. 400 018)