fin de vie

Ura - Socle pour détecteur automatique Adressable - 956954

LEGRAND
CopieCopie
Ura - Socle pour détecteur automatique Adressable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - montage en saillie

  • couleur - blanc

  • diamètre - 100 mm

  • adressable - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3613400151509

Réf. Sonepar

00030956954

Réf. Fournisseur

956954

Marque

Ura

mode de pose:

montage en saillie

couleur:

blanc

diamètre:

100 mm

adressable:

Oui

Socle pour détecteur Type 1 Adressable - fermeture par 1/4 de tour avec borne de raccordement pour indicateur d'action

Les Atouts de l'article:

Fixation du détecteur sur le socle par rotation Equipé de bornes de raccordement pour indicateur d'action Fourni avec languette d’adressage référence 400018