Ura - Tableau d'alarme technique AT 16 contacts - 956006

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de groupes de signalisation - 16

  • nombre de groupes de sabotage - 0

  • nombre de groupes d'assaut - 0

  • appeleur automatique intégré - Non

  • tension de fonctionnement - 230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3613400151035

Réf. Sonepar

00030956006

Réf. Fournisseur

956006

Réf. Commerciale

Ura

nombre de groupes de signalisation:

16

nombre de groupes de sabotage:

0

nombre de groupes d'assaut:

0

appeleur automatique intégré:

Non

tension de fonctionnement:

230 V

nombre de sorties pour générateur de signal acoustique:

0

nombre de sorties pour générateur de signal optique:

0

mémoire d'événements:

Non

convient pour un usage domotique:

Non

liaison radio:

Non

avec alimentation électrique:

Oui

alimentation de secours intégrée:

Oui

interface externe:

Non

hauteur:

265 mm

largeur:

150 mm

profondeur:

53 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Tableau d'alarme technique AT - 16 contacts NO/NF en entrée - 1 sortie synthèse 12Vdc 50mA avec 1 contact synthèse - Alimentation 250Vac-50Hz secourue par batterie NiMh 12V 600mAh livrée - IP40 IK07 - Classe II

Les Atouts de l'article:

16 contacts programmables NO/NF en entrée