Ura - Tableau d'alarme technique AT - 2 contacts - UR957219


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de groupes de signalisation - 2
nombre de groupes de sabotage - 0
nombre de groupes d'assaut - 0
appeleur automatique intégré - Non
tension de fonctionnement - 230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3613400151578
Réf. Sonepar
00030015157
Réf. Fournisseur
UR957219
Réf. Commerciale
Ura
nombre de groupes de signalisation:
2
nombre de groupes de sabotage:
0
nombre de groupes d'assaut:
0
appeleur automatique intégré:
Non
tension de fonctionnement:
230 V
nombre de sorties pour générateur de signal acoustique:
0
nombre de sorties pour générateur de signal optique:
0
mémoire d'événements:
Non
convient pour un usage domotique:
Non
liaison radio:
Non
avec alimentation électrique:
Oui
alimentation de secours intégrée:
Oui
interface externe:
Non
hauteur:
145 mm
largeur:
145 mm
profondeur:
74 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
4 contacts programmables NO/NF en entrée Temporisation de défaut sur entrée programmable de 0seconde ou 30secondes Le tableau d’alarme technique émet un signal sonore et lumineux dès l’apparition d’un défaut sur une ligne de détection - Les contacts de synthèse passent en état d’alarme Alimentation secourue par batterie NiMh 8,4V - 150mAh livrée (autonomie 48 heures contacts programmés NO, et 24 heures contacts programmés NF) Caractéristiques électriques de la sortie d'alarme : 9Vcc/50mA