Ura - Tableau d'alarme technique AT - 8 contacts - 956005


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- nombre de groupes de signalisation - 8 
- nombre de groupes de sabotage - 0 
- nombre de groupes d'assaut - 0 
- appeleur automatique intégré - Non 
- tension de fonctionnement - 230 V 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
3613400151028
Réf. Sonepar
00030956005
Réf. Fournisseur
956005
Marque
Ura
nombre de groupes de signalisation:
8
nombre de groupes de sabotage:
0
nombre de groupes d'assaut:
0
appeleur automatique intégré:
Non
tension de fonctionnement:
230 V
nombre de sorties pour générateur de signal acoustique:
0
nombre de sorties pour générateur de signal optique:
0
mémoire d'événements:
Non
convient pour un usage domotique:
Non
liaison radio:
Non
avec alimentation électrique:
Oui
alimentation de secours intégrée:
Oui
interface externe:
Non
hauteur:
265 mm
largeur:
150 mm
profondeur:
53 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
consommation d'énergie:
2.3 W
Les Atouts de l'article:
8 contacts programmables NO/NF en entrée


