Ura - Tableau répétiteur d'exploitation TRE POUR CMSI B - 337735

LEGRAND
CopieCopie
Ura - Tableau répétiteur d'exploitation TRE POUR CMSI B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • mode de pose - saillie

  • compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483 - Non

  • compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483 - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3613400159260

Réf. Sonepar

00030015926

Réf. Fournisseur

337735

Réf. Commerciale

Ura

modèle:

autre

mode de pose:

saillie

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:

Non

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:

Non

Tableau répétiteur d'exploitation TRE pour CMSI B / UGA 2 pour le report à distance de manière synthétique des informations fournis par le CMSI B / UGA 2 - IP30 IK07 - Classe II

Les Atouts de l'article:

Conforme à la norme NF S 61-941 - Certifié NF-SSI Report à distance des informations fournies par les CMSI type B et UGA2 : alarme / Évacuation générale / veille restreinte / dérangement général / activation / diffuseurs d'évacuation hors service/défaut / contact auxiliaire hors service / hors service / test Voyants d'informations propres au TRE : sous tension / défaut secteur / défaut liaison entre le TRE et le CMSI / défaut batterie Boutons poussoirs permettant de commander l’arrêt du signal sonore (de niveau 60dB à 1m) et l'essai des signalisations du tableau répétiteur d'exploitation Autonomie de la source de secours (batterie au plomb 12V 7Ah non fournie) : 72h