Ura - Télécommande multifonction connectée Ethernet RJ 45 - 140130

LEGRAND
CopieCopie
Ura - Télécommande multifonction connectée Ethernet RJ 45

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 67 mm

  • largeur - 71 mm

  • longueur - 84 mm

  • adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces) - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3613400166756

Réf. Sonepar

00030016675

Réf. Fournisseur

140130

Marque

Ura

hauteur:

67 mm

largeur:

71 mm

longueur:

84 mm

adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces):

Non

Télécommande connectée Ethernet - capacité 63 blocs et/ou Type 4, Type 2B et/ou BAAS Ma - mode surveillé ou mode surveillé connecté - Alimentation 230Vac-50Hz - 4 modules DIN

Les Atouts de l'article:

Permet de commander d'un seul point la mise au repos de l'ensemble de l'installation d'éclairage de sécurité secteur absent (y compris avec des blocs [BAES + BAEH] et DBR). Permet en une seule manœuvre à distance, la coupure de l'éclairage normal et la mise au repos des BAES (par interrupteur à clé non fourni). Permet la mise au repos automatique des blocs en cas de coupure de l'éclairage par automatisme. Permet pour les ERP comportant des locaux à sommeil : la mise au repos automatique de la fonction BAES d'évacuation du bloc [BAES + BAEH] en cas d'interruption de l'alimentation générale et l'allumage de la fonction BAES d'évacuation du bloc [BAES + BAEH] en cas d'alarme générale Permet le clignotement renforcé des blocs DBR en cas d'alarme générale et la mise au repos partielle d'une installation comportant plusieurs zones d'exploitation - Signalisation locale par LED rouge du déclenchement de l'alarme incendie - Possibilité de tester l'allumage des blocs sans coupure de l'éclairage normal Comporte trois modes de fonctionnement : Standard avec une capacité allant jusqu'à 600 BAES / Surveillé avec une capacité de 63 BAES / Surveillé connecté (via réseau internet) avec une capacité de 63 BAES Permet de surveiller l'état d'une installation de sécurité composée de BAES, de BAAS et d'alarme type 4 et de reporter les défauts (type de défaut BAES, ref, interruption communication…) sur l'application Ura EVA Permet de reporter les défauts de l'installation sur sa face avant.