Ura - Télécommande multifonction connectée radio - 140131

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 67 mm
largeur - 71 mm
longueur - 84 mm
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces) - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3613400166770
Réf. Sonepar
00030016677
Réf. Fournisseur
140131
Marque
Ura
hauteur:
67 mm
largeur:
71 mm
longueur:
84 mm
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces):
Non
Télécommande connectée Radio - capacité 63 blocs et/ou Type 4, Type 2B et/ou BAAS Ma - mode surveillé ou mode surveillé connecté - Alimentation 230Vac-50Hz - 4 modules DIN
Les Atouts de l'article:
Permet de commander d'un seul point la mise au repos de l'ensemble de l'installation d'éclairage de sécurité secteur absent (y compris avec des blocs [BAES + BAEH] et DBR). Permet en une seule manœuvre à distance, la coupure de l'éclairage normal et la mise au repos des BAES (par interrupteur à clé non fourni). Permet la mise au repos automatique des blocs en cas de coupure de l'éclairage par automatisme. Permet pour les ERP comportant des locaux à sommeil : la mise au repos automatique de la fonction BAES d'évacuation du bloc [BAES + BAEH] en cas d'interruption de l'alimentation générale et l'allumage de la fonction BAES d'évacuation du bloc [BAES + BAEH] en cas d'alarme générale Permet le clignotement renforcé des blocs DBR en cas d'alarme générale et la mise au repos partielle d'une installation comportant plusieurs zones d'exploitation - Signalisation locale par LED rouge du déclenchement de l'alarme incendie - Possibilité de tester l'allumage des blocs sans coupure de l'éclairage normal Capacité de 63 BAES, et fourni avec 10 ans de communication sur le réseau LTE-M d'Orange Permet de surveiller l'état d'une installation de sécurité composée de BAES, de BAAS et d'alarme type 4 et de reporter les défauts (type de défaut BAES, ref, interruption communication…) sur l'application Ura EVA Permet de reporté les défauts de l'installation sur sa face avant.
Les Atouts de l'article:
Permet de commander d'un seul point la mise au repos de l'ensemble de l'installation d'éclairage de sécurité secteur absent (y compris avec des blocs [BAES + BAEH] et DBR). Permet en une seule manœuvre à distance, la coupure de l'éclairage normal et la mise au repos des BAES (par interrupteur à clé non fourni). Permet la mise au repos automatique des blocs en cas de coupure de l'éclairage par automatisme. Permet pour les ERP comportant des locaux à sommeil : la mise au repos automatique de la fonction BAES d'évacuation du bloc [BAES + BAEH] en cas d'interruption de l'alimentation générale et l'allumage de la fonction BAES d'évacuation du bloc [BAES + BAEH] en cas d'alarme générale Permet le clignotement renforcé des blocs DBR en cas d'alarme générale et la mise au repos partielle d'une installation comportant plusieurs zones d'exploitation - Signalisation locale par LED rouge du déclenchement de l'alarme incendie - Possibilité de tester l'allumage des blocs sans coupure de l'éclairage normal Capacité de 63 BAES, et fourni avec 10 ans de communication sur le réseau LTE-M d'Orange Permet de surveiller l'état d'une installation de sécurité composée de BAES, de BAAS et d'alarme type 4 et de reporter les défauts (type de défaut BAES, ref, interruption communication…) sur l'application Ura EVA Permet de reporté les défauts de l'installation sur sa face avant.




