Ura - Ventouse PCFR 24 à 48Volts pour coupe feu - 956769


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de fonctionnement - 24...48 V
force de préhension - 200...500 N
type de construction - angulaire
mode de pose - montage en saillie
avec plaque d'ancrage - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3613400151431
Réf. Sonepar
00030956769
Réf. Fournisseur
956769
Réf. Commerciale
Ura
tension de fonctionnement:
24...48 V
force de préhension:
200...500 N
type de construction:
angulaire
mode de pose:
montage en saillie
avec plaque d'ancrage:
Oui
montage mural:
Oui
montage au sol:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
matériau du boîtier/corps:
acier
antidéflagration:
Non
Les Atouts de l'article:
Conforme aux normes NF EN 11 55 et NFS 61 - 937, certifiée CE CPR Ventouse électromagnétique à rupture de tension, avec contrôle de position, et bouton poussoir de commande Force de maintien 20 daN (24V) / 50 daN (48V) Caractéristiques électriques : consommation 23 mA (24Vcc) / 48 mA (48Vcc) Livrée avec une contre-plaque articulée