Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Urmet - 2Voice Interface 4P 4C - 1083/75

URMET FRANCE
CopieCopie
Urmet - 2Voice Interface 4P 4C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - étendre

  • technique d'installation - système bus

  • type d'interface - LAN

  • mode de pose - rail DIN

  • largeur en nombre de modules - 10

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8021156042524

Réf. Sonepar

00075604252

Réf. Fournisseur

1083/75

Réf. Commerciale

Urmet

fonction:

étendre

technique d'installation:

système bus

type d'interface:

LAN

mode de pose:

rail DIN

largeur en nombre de modules:

10

largeur:

175 mm

2VOICE interface 4p 4c

Les Atouts de l'article:

2Voice et Tel2Voice, la technologie d’interphones à deux fils Urmet. L’innovation 2Voice c’est plus de fonctionnalités et moins de complexité.Simplicité d’installation même en rénovation : réutilisation de seulement deux fils existants, déploiement rapide, confort d’usage pour les résidents, installation simplifiée pour les installateurs électriciens.Tel2Voice : avec le même choix de plaques de rue 2Voice, le concept unique d’interphones hybrides Tel2Voice permet pour les résidents dans un même immeuble de répondre à l’appel de l’interphone sur le téléphone fixe et/ou le smartphone et/ou le poste audio et/ou le moniteur.Pour les résidents, les interphones offrent une compatibilité complète avec les systèmes smarthome Yokis : commande via le moniteur ou le smartphone de tout le confort dans le logement : scénario de vie, contrôle des volets roulants, des éclairages, du chauffage, des caméras, de l’alarme...

Les Atouts de la gamme:

2Voice et Tel2Voice, la technologie d’interphones à deux fils Urmet. L’innovation 2Voice c’est plus de fonctionnalités et moins de complexité.Simplicité d’installation même en rénovation : réutilisation de seulement deux fils existants, déploiement rapide, confort d’usage pour les résidents, installation simplifiée pour les installateurs électriciens.Tel2Voice : avec le même choix de plaques de rue 2Voice, le concept unique d’interphones hybrides Tel2Voice permet pour les résidents dans un même immeuble de répondre à l’appel de l’interphone sur le téléphone fixe et/ou le smartphone et/ou le poste audio et/ou le moniteur.Pour les résidents, les interphones offrent une compatibilité complète avec les systèmes smarthome Yokis : commande via le moniteur ou le smartphone de tout le confort dans le logement : scénario de vie, contrôle des volets roulants, des éclairages, du chauffage, des caméras, de l’alarme...