Urmet - Alimentation 2Go - 201082/20

URMET FRANCE
CopieCopie
Urmet - Alimentation 2Go

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • application - autre

  • technique d'installation - système 1+n

  • mode de pose - rail DIN

  • tension d'entrée - 230 V

  • type de courant - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8021156048939

Réf. Sonepar

00075604893

Réf. Fournisseur

201082/20

Réf. Commerciale

Urmet

application:

autre

technique d'installation:

système 1+n

mode de pose:

rail DIN

tension d'entrée:

230 V

type de courant:

DC

protégé contre les courts-circuits:

Oui

circuit intégré d'ouverture de porte:

Non

fonction de commande:

Non

fonction d'évaluation:

Non

nombre d'abonnés connectables:

32

affichages de service:

Non

blocage de la programmation:

Non

avec contact:

Non

Alimentation 2GO

Les Atouts de l'article:

Système d'interphonie 2 fils vidéo pour immeuble d'habitation collective

Les Atouts de la gamme:

Système d'interphonie 2 fils vidéo pour immeuble d'habitation collective