Urmet - Alimentation À Découpage 48Vcc 2,08A (4M) - AL48/2A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de sortie max. 1 - 2 A
valeur nominale de la tension de sortie 1 - 48 V
puissance dissipée - 96 W
adapté à un montage sur rail - Oui
largeur en nombre de modules - 6
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3608500213455
Réf. Sonepar
00075021345
Réf. Fournisseur
AL48/2A
Marque
Urmet
courant de sortie max. 1:
2 A
valeur nominale de la tension de sortie 1:
48 V
puissance dissipée:
96 W
adapté à un montage sur rail:
Oui
largeur en nombre de modules:
6


