Urmet - Alimentation Secours 24V/3A + Batt En Coffret - AL24/3AS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de sortie max. 1 - 3 A
stabilisé - Oui
valeur nominale de la tension de sortie 1 - 24 V
montage mural possible - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3608500162562
Réf. Sonepar
00075000146
Réf. Fournisseur
AL24/3AS
Marque
Urmet
courant de sortie max. 1:
3 A
stabilisé:
Oui
valeur nominale de la tension de sortie 1:
24 V
montage mural possible:
Oui


