Urmet - Alimentation Secours Bat 12V 6Ah - 9557/6

URMET FRANCE
CopieCopie
Urmet - Alimentation Secours Bat 12V 6Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • valeur nominale de la tension de sortie 1 - 12 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3608500008372

Réf. Sonepar

00075000837

Réf. Fournisseur

9557/6

Réf. Commerciale

Urmet

valeur nominale de la tension de sortie 1:

12 V

Alimentation électrique secours bat 12v 6ah