Urmet - Boitier Saillie Inox Pour Bae/Of - BS/BA

URMET FRANCE
CopieCopie
Urmet - Boitier Saillie Inox Pour  Bae/Of

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • qualité du matériau - acier inoxydable (inox)

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3608500058674

Réf. Sonepar

00075005867

Réf. Fournisseur

BS/BA

Réf. Commerciale

Urmet

mode de pose:

saillie

couleur:

acier inoxydable (inox)

qualité du matériau:

acier inoxydable (inox)

indice de protection (IP):

IP67

Boitier saillie inox pour bae/of