Urmet - Cadre De Finition 3 Modules - 1158/63

URMET FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 3

  • matériau - acier

  • couleur - gris

  • mode de pose - saillie

  • dispositif antivol intégrable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8021156042128

Réf. Sonepar

00075604212

Réf. Fournisseur

1158/63

Réf. Commerciale

Urmet

nombre d'unités:

3

matériau:

acier

couleur:

gris

mode de pose:

saillie

dispositif antivol intégrable:

Non

largeur:

125 mm

hauteur:

299 mm

profondeur:

12 mm

Cadre de finition 3 modules Eléments de base obligatoires pour pose encastrée

Les Atouts de l'article:

La gamme de platine SINTHESI conçue en inox. Son montage modulaire lui confère une souplesse et adpatation dans de nombreux bâtiments résidentiels colllectifs de pettites tailles mais aussi pour les très petites installations tertiaires grâce à sa boucle magnétique disponible en option.Son design robuste et élégant lui permet d'être intemporel.

Les Atouts de la gamme:

La gamme de platine SINTHESI conçue en inox. Son montage modulaire lui confère une souplesse et adpatation dans de nombreux bâtiments résidentiels colllectifs de pettites tailles mais aussi pour les très petites installations tertiaires grâce à sa boucle magnétique disponible en option.Son design robuste et élégant lui permet d'être intemporel.