Urmet - Caisson Ouv Lateral Ip66 350Mm Chauf230V - 1092/830


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec chauffage - Oui
couleur - gris
montage - mur
finition du boîtier - Pan-Tilt-Zoom
type de refroidissement - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8021156041640
Réf. Sonepar
00075604164
Réf. Fournisseur
1092/830
Réf. Commerciale
Urmet
avec chauffage:
Oui
couleur:
gris
montage:
mur
finition du boîtier:
Pan-Tilt-Zoom
type de refroidissement:
sans
température:
40...40 °C
guide de câble caché:
Oui
avec fixation murale:
Oui
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
autre
indice de protection (IP):
IP66
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
autre
protection contre le vandalisme:
Non
largeur:
115 mm
hauteur:
140 mm
profondeur:
392 mm