Urmet - Caméra Dome Ip 5M Eco 2.8Mm - 1099/550A

URMET FRANCE
CopieCopie
Urmet - Caméra Dome Ip 5M Eco 2.8Mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • mode de pose - plafond

  • transmission - autre

  • power over Ethernet - 802.3 af (PoE)

  • taille de distance focale - 2.8...2.8 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8021156073436

Réf. Sonepar

00075607343

Réf. Fournisseur

1099/550A

Réf. Commerciale

Urmet

modèle:

autre

mode de pose:

plafond

transmission:

autre

power over Ethernet:

802.3 af (PoE)

taille de distance focale:

2.8...2.8 mm

lieu d'utilisation:

intérieur

protocole d'image:

autre

propriété du système d'image:

infrarouge

couleur:

blanc

sans fil:

Non

type d'interface:

autre

nombre de mégapixels:

5

capacité de la mémoire:

64 Go

avec lentille:

Oui

avec lampe IR:

Oui

portée d'infrarouge max.:

30 m

nombre d’entrées numériques:

1

nombre de sorties numériques:

1

nombre d'entrées audio:

0

nombre de sorties audio:

0

protection contre le vandalisme:

Non

avec détecteur de mouvement vidéo:

Oui

indice de protection (IP):

IP66

consommation d'énergie:

4.7 W

tension d’alimentation:

12...12 V

type de tension:

DC

diamètre:

100 mm

profondeur:

95 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

protocole:

TCP/IP

conforme au protocole ONVIF:

Oui

Caméra dome ip 5m eco 2.8mm