Urmet - Camera Ip 5M Motorized 2.8-12Mm Bulle - 1099/501B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - standard (fixe)
mode de pose - mur/plafond
transmission - Twisted Pair
power over Ethernet - 802.3 af (PoE)
taille de distance focale - 2.8...12 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8021156076147
Réf. Sonepar
00075607614
Réf. Fournisseur
1099/501B
Réf. Commerciale
Urmet
modèle:
standard (fixe)
mode de pose:
mur/plafond
transmission:
Twisted Pair
power over Ethernet:
802.3 af (PoE)
taille de distance focale:
2.8...12 mm
lieu d'utilisation:
universel
protocole d'image:
PAL
propriété du système d'image:
couleur
intensité de la couleur:
16 Bit
couleur:
blanc
sans fil:
Non
type d'interface:
sans
nombre de mégapixels:
5
capacité de la mémoire:
64 Go
avec lentille:
Oui
avec lampe IR:
Oui
portée d'infrarouge max.:
45 m
nombre d’entrées numériques:
0
nombre de sorties numériques:
0
nombre d'entrées audio:
0
nombre de sorties audio:
0
protection contre le vandalisme:
Non
avec détecteur de mouvement vidéo:
Oui
indice de protection (IP):
IP66
consommation d'énergie:
9 W
tension d’alimentation:
12...12 V
type de tension:
DC
hauteur:
87 mm
largeur:
84 mm
profondeur:
247 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
protocole:
TCP/IP
conforme au protocole ONVIF:
Oui