Urmet - Camera Ip Comp 5Mp 2.8Mm Ia - 1099/500B


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - standard (fixe)
mode de pose - mur/plafond
transmission - Twisted Pair
power over Ethernet - 802.3 af (PoE)
taille de distance focale - 2.8...2.8 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8021156076130
Réf. Sonepar
00075607613
Réf. Fournisseur
1099/500B
Réf. Commerciale
Urmet
modèle:
standard (fixe)
mode de pose:
mur/plafond
transmission:
Twisted Pair
power over Ethernet:
802.3 af (PoE)
taille de distance focale:
2.8...2.8 mm
lieu d'utilisation:
universel
protocole d'image:
PAL
propriété du système d'image:
couleur
intensité de la couleur:
16 Bit
couleur:
blanc
sans fil:
Non
type d'interface:
sans
nombre de mégapixels:
5
capacité de la mémoire:
64 Go
avec lentille:
Oui
avec lampe IR:
Oui
portée d'infrarouge max.:
20 m
nombre d’entrées numériques:
0
nombre de sorties numériques:
0
nombre d'entrées audio:
0
nombre de sorties audio:
0
protection contre le vandalisme:
Non
avec détecteur de mouvement vidéo:
Oui
indice de protection (IP):
IP67
champ de vue horizontal:
110...110 °
champ de vue vertical:
83...83 °
consommation d'énergie:
5.5 W
tension d’alimentation:
12...12 V
type de tension:
DC
hauteur:
71 mm
largeur:
71 mm
profondeur:
151 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
protocole:
TCP/IP
conforme au protocole ONVIF:
Oui