Urmet - Caméra Pinhole 3.6 Mm 1080P Ahd - 1092/258H


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - standard (fixe)
mode de pose - mur/plafond
transmission - coaxial
power over Ethernet - sans
taille de distance focale - 3.6...3.6 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8021156064069
Réf. Sonepar
00075606406
Réf. Fournisseur
1092/258H
Réf. Commerciale
Urmet
modèle:
standard (fixe)
mode de pose:
mur/plafond
transmission:
coaxial
power over Ethernet:
sans
taille de distance focale:
3.6...3.6 mm
lieu d'utilisation:
universel
protocole d'image:
PAL
propriété du système d'image:
couleur
couleur:
blanc
sans fil:
Non
type d'interface:
sans
nombre de mégapixels:
2
avec lentille:
Oui
avec lampe IR:
Non
portée d'infrarouge max.:
30 m
nombre d’entrées numériques:
0
nombre de sorties numériques:
0
nombre d'entrées audio:
0
nombre de sorties audio:
1
protection contre le vandalisme:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
avec détecteur de mouvement vidéo:
Non
indice de protection (IP):
IP20
champ de vue horizontal:
80...80 °
champ de vue vertical:
90...90 °
consommation d'énergie:
1.2 W
tension d’alimentation:
12...12 V
type de tension:
DC
hauteur:
40 mm
largeur:
40 mm
profondeur:
15 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
protocole:
analogique
conforme au protocole ONVIF:
Non