Urmet - Caméra Pour Kit Note 1723 Avec Alim, Support Et Adaptateur - CAM2

URMET FRANCE
CopieCopie
Urmet - Caméra Pour Kit Note 1723 Avec Alim, Support Et Adaptateur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - mur

  • lieu d'utilisation - extérieur

  • propriété du système d'image - couleur

  • couleur - blanc

  • sans fil - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3608500185394

Réf. Sonepar

00075018539

Réf. Fournisseur

CAM2

Réf. Commerciale

Urmet

mode de pose:

mur

lieu d'utilisation:

extérieur

propriété du système d'image:

couleur

couleur:

blanc

sans fil:

Oui

avec lampe IR:

Oui

tension d’alimentation:

12...12 V

type de tension:

DC

hauteur:

70 mm

largeur:

70 mm

profondeur:

130 mm

protocole:

analogique

Kit caméra avec alimentation, Support et adaptateur bifilaire