Urmet - Caminox Inox Ip - 19230001


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - mur/plafond
power over Ethernet - 802.3 af (PoE)
lieu d'utilisation - intérieur
couleur - gris
nombre de mégapixels - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3608500194952
Réf. Sonepar
00075019495
Réf. Fournisseur
19230001
Réf. Commerciale
Urmet
mode de pose:
mur/plafond
power over Ethernet:
802.3 af (PoE)
lieu d'utilisation:
intérieur
couleur:
gris
nombre de mégapixels:
2
avec lampe IR:
Oui
portée d'infrarouge max.:
20 m
protection contre le vandalisme:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
> IK10
type de tension:
DC
hauteur:
140 mm
largeur:
140 mm
profondeur:
105 mm
protocole:
TCP/IP